Beli power inverter 1000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  2. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  3. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  4. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
  5. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  6. KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
    • Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
    • Continuous Output Power (W): 1000
    • Peak Output Power (W): 2000
  7. Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power Inventer mampu mengubah arus DC menjadi AC sehingga bisa digunakan untuk keperluan barang elektronik pada umumnya. Cocok sekali ditaruh di mobil Anda, sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 W, memiliki 1 socket listrik dan 1 buah USB port untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda di perjalanan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.1x12x3.7
    • Output (V/A): 5, 0.5/2.1
    • Maximum Power (W): 200
    • Power Rating (W): 150
    • Overvoltage Protection (V): Tegangan Rendah 10 - 11, Tegangan Berlebih 15 - 16
    • Input Voltage (V): 12 DC
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): AC 110/220, 50/60
  8. Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Mulai

    Rp37.999.900

    Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Deskripsi:
    QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.
    atribut:
    • Product Type: DC/AC inverters
    • Width (mm): 180
    • Mounting Type: DIN rail mounting
    • Height (mm): 130
    • Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
    • Degree of Pollution: 2
    • Degree of Protection: IP20
    • Depth (mm): 125
    • Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
    • Housing Material: Metal
    • Input Voltage (V): 24 DC
    • Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
    • Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
    • Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
    • Number of Phases: 1
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
    • Product family: QUINT INVERTER
    • Protection Class: I
    • Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
    • Transmission Physics: USB 2.0
  9. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  10. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  11. RS PRO Pure Sine Wave Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp7.399.900

    RS PRO Pure Sine Wave Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    RS PRO 300 W Fixed Installation DC-AC Power Inverter, 24 V/230 VThis compact 300 W DC to AC power inverter from RS PRO is designed to be connected to a car battery for the charging of appliances on-the-go or in emergencies. It converts DC (direct current) voltage to alternating current (AC), which is how mains electricity is supplied in homes and other buildings. Car batteries produce DC voltage, which is incompatible with most household appliances.This inverter generates pure sine wave – a smooth AC that works best with delicate electronics. It's lightweight, easy to operate and comes in a hardwearing anodised aluminium case. A soft start mechanism limits the inrush current to prevent sudden jerks in operation and prevent any sudden stress to machinery. The product's efficiency rating of over 90% means it loses very little heat during operation, while built-in controls prevent overheating and over-voltage. It's been rigorously tested to meet RS PRO's stringent quality standards.
    atribut:
    • Efficiency (%): >90
    • Inverter Directionality: DC to AC
    • Maximum Temperature (°C): 50
    • Mean Time Between Failure (hour): 50000
    • Minimum Temperature (°C): -20
    • Mounting Type: Chassis Mount
    • Output Connection Type: Universal
    • Output Electrical Phase: 1
    • Output Frequency Range (Hz): 50
    • Output Power Waveform: Pure Sine Wave
    • Output voltage (V): 230
    • Width (mm): 150
  12. AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp11.999.900

    AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
  13. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  14. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  15. MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter
    Mulai

    Rp6.299.900

    MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter
    Deskripsi:
    1700W High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter
Daftar Harga power inverter 1000 watt Terbaru October 2026
Taffware Car Power InverterRp239.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp439.900
Fort Power Inverter (Inverter Daya)Rp1.499.900
Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)Rp189.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)Rp2.499.900
HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp5.699.900
Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp169.900
Phoenix Contact DC/AC InverterRp37.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)